Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 55612250 LED Netzteile 350mA dimmba r 20W bis 11-15 LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 55612250 LED Netzteile 350mA dimmba r 20W bis 11-15 LEDs
Artikel-Nr.:
     986-4835236
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     55612250
EAN/GTIN:
     4251180403891
DREES Konstantstrom-Netzteil 350mA für Innenanwendung IP20 mit Schraubklemmen. Dimmbar über Phasenanschnitt/abschnitt-Dimmer. Leistungsbereich beachten
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,126 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,022 mm
Breite:
0,0425 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
true
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.