Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 55612450 LED Netzteile 350mA dimmba r 37W bis 19-28 LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 55612450 LED Netzteile 350mA dimmba r 37W bis 19-28 LEDs
Artikel-Nr.:
     986-4835238
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     55612450
EAN/GTIN:
     4251180403914
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
DREES Konstantstrom-Netzteil 350mA für Innenanwendung IP20 mit Schraubklemmen. Dimmbar über Phasenanschnitt/abschnitt-Dimmer. Leistungsbereich beachten
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,137 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,03 mm
Breite:
0,0425 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
true
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Weitere Suchbegriffe: led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.