Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 55604950 LED Netzteile 350/550/700/ 850/900mA max. 25W (350mA) max. 50W...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 55604950 LED Netzteile 350/550/700/ 850/900mA max. 25W (350mA) max. 50W...
Artikel-Nr.:
     986-4835254
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     55604950
EAN/GTIN:
     4251180404171
DREES Universal-Netzteil Konstantstrom einstellbar über DIP-Schalter 350/550/700/850/900mA. Push/ 1-10V dimmbar. Für Innen IP20. Mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,1225 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,024 mm
Breite:
0,079 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.