Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi IR22500SP Hal.-Infrarot R7s Hüllroh r 240V 500W Infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi IR22500SP Hal.-Infrarot R7s Hüllroh r 240V 500W Infrarot
Artikel-Nr.:
     986-4835602
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     IR22500SP
EAN/GTIN:
     4251180440773
Infrarot-Halogenstab Wärmestrahler klar mit doppeltem Kolben und Reflektor, beidseitig gesockelt. Zum Beispiel für Wärmetheken, Heizstrahler, Industrielle Anwendungen oder für Trocknung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
220 mm
Lampenleistung:
500 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
220 kWh
Leuchtmittel:
sonstige
Sockel:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Dimmbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.