Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FK 1606 Kabelabzweigkasten m.Funktionserhalt 1,5-6qmm 5pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4838683
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000187
EAN/GTIN:
     4012591126096
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast mit Funktionserhalt im Brandfall in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln. Funktionserhaltsklasse E30 bis E90. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Standardmäßig mit Schraubanker, hochtemperaturbeständiger Keramikklemme für Kupferleiter, Kabeleinführung über metrische Vorprägungen in Gehäusewänden über beiliegenden Einsteck-Kabelstutzen. Deckelbefestigung mit Schnellverschlüssen. Mit 5 Klemmen. Als Abzweigkasten bis 2,5 mm² oder Verbindungskasten bis 4 mm². Anbau-Kabelstutzen Typen AKMF im Zubehör.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Länge:
210 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
92 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Farbe:
orange
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
E 90
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
Klemme
Plombierbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Anzahl der Einführungen:
10
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
false
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose hensel, abox
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,88*
€ 118,23*
€ 5,00*
ab € 101,24*
€ 121,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,06*
€ 122,28*
Frei Haus
ab € 105,30*
€ 126,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 140,60*
€ 166,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
36001001
ab € 1,10*
Zubehör
Hensel
36001002
ab € 2,102*
Zubehör
Hensel
36001035
ab € 2,59*
Zubehör
Hensel
36001036
ab € 3,26*
Zubehör
Hensel
36001037
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.