Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 85145124 KNX-Funk Taste 1fach quicklink Q.1/Q.3 alu samt lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 85145124 Steckdose Aluminium
Hager 85145124 Steckdose Aluminium
Artikel-Nr.:
     986-4849165
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     85145124
EAN/GTIN:
     4011334443551
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
berker jalousie wippen
KNX-Funk Taste 1fach quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert. KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei konfigurierbare, Funk Kanäle.  quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory. easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
false
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
true
Weitere Suchbegriffe: eib wippe, jalousie wippe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,70*
€ 109,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,56*
€ 111,87*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,91*
€ 113,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,86*
€ 116,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 124,06*
€ 150,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.