Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben thePrema P360-101 E UP WH weiß Präsenzmelder Decke Licht/HKL 2070105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder 101 E UP WH thePremaP360#2070105
Präsenzmelder 101 E UP WH thePremaP360#2070105
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     986-4854168
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     2070105
EAN/GTIN:
     7612748005532
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder theben
Präsenzmelder für Deckenmontage, Erweiterter Erfassungsbereich quadratisch, Automatische präsenz-und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL, Betrieb als Voll-oder Halbautomat umschaltbar, Teach-In Funktion, Selbstlernende Nachlaufzeit, Mischlichtmessung umschaltbar auf Spot-oder Wide-Messung, Kanal A Licht: Relais, Ausschaltverzögerung einstellbar, Treppenlichtfunktion, Anschlussmöglichkeit für Taster oder Schalter zur manuellen Schaltung, mit automatischer Erkennung Taster/Schalter, Kanal H, Präsenz Potenzialfrei, Ein-und Ausschaltverzögerung einstellbar, Empfindlichkeit einstellbar, Master/Master oder Master/Slave-Schaltung möglich, Einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der neuen ""eco plus"" Funktion, Fernparametrierbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Präsenzmelder
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Max. Einschaltstrom:
800 A
Max. Schaltleistung:
2300 W
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ausschaltverzögerung:
3600 s
Einschaltverzögerung:
600 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP40
Nebenstelleneingang:
true
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Geeignet für C-Last:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
true
Vernetzbar:
true
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
true
Mit Signaleinheit:
false
Max. Einschaltdauer:
60 min
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,20*
€ 193,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,89*
€ 205,02*
Frei Haus
ab € 180,90*
€ 215,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,63*
€ 216,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 184,47*
€ 220,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,42*
€ 262,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070985
ab € 55,44*
Zubehör
Theben
9070992
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.