Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben theRonda S360-100 DE WH weiß Präsenzmelder Einbau 2080560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     986-4854179
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     2080560
EAN/GTIN:
     7612748006027
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder theben
Präsenzmelder für Deckeneinbau, Erfassungsbereich rund, automatische helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Mischlichtmessung, Ausschaltverzögerung einstellbar, Empfindlichkeit einstellbar, Werte voreingestellt (fernparametrierbar)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Präsenzmelder
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Max. Einschaltstrom:
400 A
Max. Schaltleistung:
2300 W
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ausschaltverzögerung:
3600 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP40
Nebenstelleneingang:
false
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Geeignet für C-Last:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
true
Mit Signaleinheit:
false
Max. Einschaltdauer:
60 min
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,45*
€ 80,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,88*
€ 88,55*
€ 5,00*
ab € 70,89*
€ 89,76*
Frei Haus
ab € 73,04*
€ 92,36*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 82,29*
€ 103,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.