Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 037761 Aderendhülse lose 0,5qmm weiß Starfix


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-4905911
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     037761
EAN/GTIN:
     3245060377618
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Legrand Aderendhülsen Starfix, für Leiterquerschnitt 0,5 mm² (Weiß), Aderendhülsen - isoliert, lose.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
true
Isoliert:
true
Bauform:
Standard
Bandware:
false
Hülsenlänge:
8 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
true
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,73*
€ 55,57*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,85*
€ 58,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 45,73*
€ 60,93*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,93*
€ 72,5067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,31*
€ 71,7689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,94*
€ 67,7586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,94*
€ 66,5686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,12*
€ 62,0228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,73*
€ 54,4187
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.