Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 037764 Aderendhülse lose 1,5qmm schwarz Starfix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4905914
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     037764
EAN/GTIN:
     3245060377649
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Legrand Aderendhülsen Starfix, für Leiterquerschnitt 1,5 mm² (Schwarz), Aderendhülsen - isoliert, lose.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
true
Isoliert:
true
Bauform:
Standard
Bandware:
false
Hülsenlänge:
8 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
true
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,0426*
€ 0,0583*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0431*
€ 0,0592*
27 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0447*
€ 0,0612*
Lager 986
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,0466*
€ 0,0639*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,03999*
€ 0,06429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 63,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.