| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4905915 Herst.-Nr.: 037766 EAN/GTIN: 3245060377663 |
| |
|
| | |
| Legrand Aderendhülsen Starfix, für Leiterquerschnitt 2,5 mm² (Grau), Aderendhülsen - isoliert, lose. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinnt | Nennquerschnitt: | 2,5 mm² | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kupfer | Halogenfrei: | true | Isoliert: | true | Bauform: | Standard | Bandware: | false | Hülsenlänge: | 8 mm | Für kurzschlussfeste Leitungen: | true | Mit Kennzeichnungsfahne: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,62* | € 65,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,72* | € 66,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,06* | € 68,29* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 64,94* | € 83,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06494* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|