Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO UT4 P3 Abdeckplatte f.UT4,3Modul45 graphitschwarz 7408761


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte für UT4, 3 Modul45 147x76x4 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte für UT4, 3 Modul45 147x76x4 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte für UT4, 3 Modul45 147x76x4 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     986-4918598
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408761
EAN/GTIN:
     4012196435333
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Abdeckplatte für den Einbau von 3 Modul 45. 10 Montagebrücken UT34T für den Einbau von Einzelgeräten oder Steckdosenkombinationen im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid
Befestigungsart:
rasten
Anwendung:
Gerätebecher
Länge der Abdeckplatte:
147 mm
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Mit Beschriftungsfeld:
false
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
1
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Blindplatte:
false
Geeignet für Beschriftungsfeld:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,53*
€ 3,47*
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,59*
3 Tage
53
1
€ 6,40*
ab € 2,41*
€ 3,63*
5 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,66*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,62*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.