Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO MP R2 2B Montageplatte für GES R2 für 2x Typ B 7408804


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte für GES R2 für 2x Typ B Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Montageplatte für GES R2 für 2x Typ B Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     986-4918609
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408804
EAN/GTIN:
     4012196460687
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Chassisplatte
Montageplatte
obo bettermann montageplatte
Montageplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
rasten
Anwendung:
Gerätebecher
Länge der Abdeckplatte:
65 mm
Mit Beschriftungsfeld:
false
Anzahl der einfachen Öffnungen:
2
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Blindplatte:
false
Geeignet für Beschriftungsfeld:
false
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,75*
€ 28,22*
€ 5,46*
ab € 21,22*
€ 28,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,73*
€ 29,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,01*
€ 29,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 31,54*
€ 42,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.