Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitramo VZS-VH50 Seilabhängung 5000mm D:1,2mm f.Baureihe VH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     986-4955005
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VZS-VH50
EAN/GTIN:
     4250939308159
Seilabhängung zur Befestigung der Decken-Heizelemente der Baureihe VH mit einer Länge von rd. 5000mm. Das Gewicht beträgt rd. 0,2 kg. Ein Set besteht jeweils aus 4 x Basisteil für die Deckenmontage der Infrarotheizung, 4 x Befestigungsteil für das Seil, 4 x Seil und 4 x der Seilbefestigung mit seitlicher Seilausleitung zur einfachen Höhenverstellung. Die Deckenhalter am Gerätedeckel der Vitramo-Infrarotheizelemente der Baureihe VH sind serienmäßig mit vier M5-Gewinden ausgestattet, um die Seile am Deckenhalter befestigen zu können. Vitramo ist führender Hersteller von Infrarotheizelementen für die Wand - und Deckenmontage und produziert ausschließlich made in germany am Standort Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Zulässige Nutzlast:
64 kg
Endbefestigung:
sonstige
Kabelmaterial:
rostfreier Stahl
Material Bohrung/Spanner:
rostfreier Stahl
Kabeldurchmesser:
1,2 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,14*
€ 67,54*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,23*
€ 67,65*
€ 5,95*
ab € 53,64*
€ 69,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 72,44*
€ 92,28*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.