Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck TBPN-L1-FDIO1-2IOL Blockmodul f.PROFIsafe PROFINET I/O-Modul 6814053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4956875
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6814053
EAN/GTIN:
     4047101354010
Suchbegriffe:
IO-Link Master
Profinet Ein-/Ausgabemodul
io-link master
Blockmodul für PROFIsafe / PROFINET Block-I/O-Modul, sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports, PROFINET slave, Integrierter Ethernet Switch, 100 Mbps supported, 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 5-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung, ATEX Zone 2/22, Zwei sichere digitale SIL3-Eingänge, Zwei sichere digitale SIL3-Kanäle als FDI oder FDO (PP, PM), Vier sichere digitale SIL3 FDI-Kanäle, Zwei IO-Link Master V1.1 Steckplätze
Weitere Informationen:
Höhe:
60,4 mm
Breite:
230,5 mm
Tiefe:
38,8 mm
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,25*
€ 883,89*
Frei Haus
ab € 818,88*
€ 885,64*
Frei Haus
ab € 833,85*
€ 894,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 831,97*
€ 899,69*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.054,10*
€ 1.126,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,86*
€ 1.340,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,30*
€ 1.329,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,35*
€ 1.297,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,47*
€ 1.275,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,10*
€ 1.254,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.