Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS EL 303.35.2 silber EuroLED Stromschienenstrahler LED 34W 835 4300lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS EL 303.35.2 silber EuroLED Stromschienenstrahler LED 34W 835 4300lm
Artikel-Nr.:
     986-4959551
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     646348
EAN/GTIN:
     4043544533081
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
LED Stromschienenstrahler für großflächige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, Technikeinheit aus Aluminium, hochentspiegeltes klares Schutzglas, 3-Phasen-Stromschienenadapter, LED-Konverter, integriert. LED Spot | 835 | CRI 80 | 3500 K LED ersetzt LM konventionell: HIT 100W Lebensdauer: L80 B20 50.000 h Lichtstrom: 4300 lm Systemleistung: 34 W Systemeffizienz: 126.47% Ausstrahlwinkel: 75 ° Breite: 215 mm Sicherheitsnormen: CE, F Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Zubehör: ZBK 97 Blendklappe
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
215 mm
Höhe/Tiefe:
207 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
KVG/VVG kompensiert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
true
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.