| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4963453 Herst.-Nr.: 4046933003608 EAN/GTIN: 4046933003608 |
| |
|
| | |
| Endtülle, mit kurzem Innenschenkel, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Außendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug, halogenfrei. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen. Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 50 mm Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 80°C Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Werkstoff : Polyethylen (PE) Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Ausführung: | Steck | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | PE | Halogenfrei: | true | Oberfläche gebürstet: | false | Für Rohrdurchmesser nominal: | 50 mm | Güte der Oberflächenbeschichtung: | sonstige | Oberfläche poliert: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,61* | € 2,59* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1,97* | € 3,16* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,23* | € 3,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,64* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|