Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fintech IEEK 63 A Endtülle M63 Polyethylen RAL9005 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fintech IEEK 63 A Endtülle M63 Polyethylen RAL9005 schwarz
Artikel-Nr.:
     986-4963457
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     4046933005435
EAN/GTIN:
     4046933005435
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle
Endtülle, ohne Innenschenkel, UV-stabilisiert, speziell für den Außenbereich geeignet, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Außendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug, halogenfrei. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen. Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 63 mm Einsatztemperaturbereich : -15° bis 60°C Farbton : tiefschwarz RAL : 9005 (ähnlich) Werkstoff : Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Steck
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PE
Halogenfrei:
true
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 5,49*
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 6,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,83*
€ 7,33*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.