| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4963518 Herst.-Nr.: 4046933003974 EAN/GTIN: 4046933003974 |
| |
|
| | |
| Muffenrohr-fm nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig angeformter Muffe, durch sehr schwere Druckfestigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen, hohe Korrosionsbeständigkeit. Abmessungen (ca. Maße) Rohr-Ø außen : 40 mm Innen-Ø Di : 37,6 mm Materialstärke t : 1,2 mm Länge angef. Muffe innen : 36 mm Lieferlänge L gesamt : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 1110 mm² Klassifizierung : 5557 für sehr schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche : gebürstet Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | Steck | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | rostfreier Stahl (V2A) | Halogenfrei: | true | Oberfläche gebürstet: | true | Für Rohrdurchmesser nominal: | 40 mm | Zweiteilig: | false | Mit Inspektionsöffnung und Deckel: | false | Güte der Oberflächenbeschichtung: | unbeschichtet | Oberfläche poliert: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,99002* | € 167,75001* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 159,28002* | € 192,89001* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Meter (ab € 53,09334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|