Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fintech NPB 06 Schräggleitmutter M6 Alu m.Schraube aus Edelstahl 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fintech NPB 06 Schräggleitmutter M6 Alu m.Schraube aus Edelstahl 1.4301
Artikel-Nr.:
     986-4963564
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     4046933002557
EAN/GTIN:
     4046933002557
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m6
Schrägmutter mit Schraube, zur Befestigung der Klemmschellen IK ... und Rohrschellen IPA ... an Montageschiene NHP .... für Klemmschellen : IK ... für Rohrschellen : IPA ... an Montageschiene : NHP ... Abmessungen (ca. Maße) Schrägmutter Höhe H : 6,5 mm Breite B : 12 mm Länge L parallel : 20 mm Länge Eckmaß : 24 mm Oberfläche Schrägmutter : pressblank Werkstoff Schrägmutter : Aluminiumlegierung, Werkstoff Nr. 3.3206 Linsenschraube : M 6x12 E3 DIN EN ISO 7045-Z Werkstoff Linsenschraube : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 / 1.4303, blank
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,27*
1
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,72*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,89*
€ 2,81*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.