Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fintech IESB 20 A Steckrohrbogen 90° M20 Stahl lackiert RAL9005 schwarz IR=60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fintech IESB 20 A Steckrohrbogen 90° M20 Stahl lackiert RAL9005 schwarz IR=60mm
Artikel-Nr.:
     986-4963619
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     4046933002908
EAN/GTIN:
     4046933002908
Suchbegriffe:
Rohrbogen
rohrbogen 90°
rohrbogen
rohrbogen 20mm
Steckrohrbogen 90° nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von gesteckten 90° Eckverbindungen von Steckrohren, durch schwere Druckfestigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen. für Steckrohr : IESR ... A Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 20 mm Innen-Ø Di : 17,5 mm Materialstärke t : 0,9 mm Innenradius Ri : 59 mm Klassifizierung : 4456 für schwere mechanische Beanspruchung Farbton : schwarz RAL : 9005 (ähnlich) Oberfläche : lackiert Werkstoff : Stahl, Werkstoff-Nr. Stahl E235
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
Steck
Durchmesser:
17,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,23*
€ 7,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 10,78*
€ 5,95*
ab € 9,22*
€ 12,77*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.