Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4963648 Herst.-Nr.: ATV320U02M2C EAN/GTIN: 3606480966514 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter ATV320, Kompakt. Abmessungen 72 x 143 x 109 mm, Leistung KW 0,18 kW. Versorgungsspannung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, min. U1, max. U2 200 (U1-240 V (U2), 380 (U1-500 V (U2). Umrichter werden mit integriertem EMV-Filter der Kategorie C2 geliefert. Der Filter kann abgeschaltet werden. Umrichter werden mit einer EMV-Platte zur kundenseitigen Montage geliefert. Beschreibung Integrierte Sicherheitstechnik mit 5 Funktionen sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO), sicherer Halt1 (SS1), sicher reduzierte Geschwindigkeit (SLS), sichere Schütztürzuhaltung (GDL), sichere maximale Geschwindigkeit (SMS). Betrieb von Asynchron- und Synchronmotoren in open loop. SVC Regelung (sensorless vector control) bringt höchste Drehzahlgüte und Stabilität U/F Regelung, U/F2 Regelung, Energiesparfunktion. Max. Frequenz 599 Hz. Einfachste Inbetriebnahme, intuitive Bedienung sowie durch Plug & Drive, voreingestellt auf die gängigsten Applikationen. Möglichkeiten zum Laden, Editieren, Sichern der Konfigurationen des Umrichters mit Tools, wie der Inbetriebnahmesoftware SoMove, den dezentralen Terminals und den Konfigurationstools -Simple-Loader- und -Multi-Loader-. Funkentstörfilter Klasse A integriert, deaktivierbar. Für den Betrieb an IT-Netzen. 6 Logikeingänge mehrfach mit Funktionen belegbar, 3 Analogeingänge, davon 2 umschaltbar als Digitaleingänge. Integriertes Bremsmodul ermöglicht den 4-Quadranten-Betrieb ohne Nachrüstung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 143 mm | Breite: | 72 mm | Tiefe: | 109 mm | Nennausgangsstrom I2N: | 1,5 A | Max. Ausgangsspannung: | 240 V | Max. Ausgangsfrequenz: | 599 Hz | Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: | 5 % | Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: | 10 % | Schutzart (IP): | IP20 | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | false | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | true | Unterstützt Protokoll für CAN: | true | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false | Unterstützt Protokoll für ASI: | false | Unterstützt Protokoll für KNX: | false | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | true | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | true | Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false | Unterstützt Protokoll für LON: | false | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false | Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 | Mit PC-Anschluss: | true | Bremschopper integriert: | false | 4-Quadrantenbetrieb möglich: | true | Art des Umrichters: | U-Umrichter | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0,18 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0,18 kW | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 1 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Mit Bedienelement: | true | Einsatz im Industriebereich zulässig: | true | Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,05* | € 171,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 152,06* | € 171,56* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,76* | € 173,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,86* | € 177,82* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 236,39* | € 260,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|