Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4977993 Herst.-Nr.: 3270153 EAN/GTIN: 4055626046723 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Tiefe: 48,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 63,6 mm, Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,401* | € 0,671* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,427* | € 0,707* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,4434* | € 0,7334* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,45* | € 0,75* | | | | Lager 986 | | | | 10 | | € 6,50* | ab € 0,6819* | € 1,1219* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,219* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|