Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i112601 LED Downlight LUNA 18W ws indirektes Licht warmws dimmbar 140°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight LUNA 18W, indirektes Licht, warmweiß, drehbar, dimmbar, weiß, 18W 2700K 1010lm 120°
LED Downlight LUNA 18W, indirektes Licht, warmweiß, drehbar, dimmbar, weiß, 18W 2700K 1010lm 120°
Artikel-Nr.:
     986-4992289
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i112601
EAN/GTIN:
     9009377037085
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe
LED Deckeneinbauleuchte
LED Deckeneinbaustrahler
LED Downlight LUNA 18W, indirektes Licht, weiß, warmweiß, dimmbar
Weitere Informationen:
Breite:
173 mm
Außendurchmesser:
173 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Systemleistung:
18 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
false
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
true
Verstellbarkeit:
drehbar
Reflektor:
matt
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend
Effektiver Lichtstrom:
1010 lm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,69*
€ 43,69*
€ 8,50*
ab € 36,64*
€ 50,69*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 71,83*
€ 85,88*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114158
ab € 39,51*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113134
ab € 32,46*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112431
ab € 28,36*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114686
ab € 5,66*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114687
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.