Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LD6010XE LED-AGL 10W E27 230V matt/opal 60X105mm 3000K 810Lm stufenlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LD6010XE LED-AGL 10W E27 230V matt/opal 60X105mm 3000K 810Lm stufenlos
Artikel-Nr.:
     986-4992475
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LD6010XE
EAN/GTIN:
     4260420261191
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Retrofit Lampe in Allgebrauchsform. Sofort hell, effizienter und langlebiger als vergleichbare Energiesparlampen. Warme Lichtfarbe. Dimmbar (hängt vom eingesetzten Dimmer ab). AC/DC tauglich
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Durchmesser:
60 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
G
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Sockel:
E27
Lampenform:
Birnenform
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Dimmbar:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.