Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LM9005NM LED-Kerze 5W E14 230V matt 38X104mm 4000K 470Lm n.dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LM9005NM LED-Kerze 5W E14 230V matt 38X104mm 4000K 470Lm n.dimmbar
Artikel-Nr.:
     986-4992486
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LM9005NM
EAN/GTIN:
     8712879134787
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Retrofit Lampe mit SMD-Technik in Kerzenform. Sofort hell, effizienter und langlebiger als vergleichbare Energiesparlampen.
Weitere Informationen:
Länge:
0,103 mm
Durchmesser:
0,038 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Farbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
A+
Schutzart (IP):
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E14
Lampenform:
Kerze
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Dimmbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.