Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LM9512ZD LED-Ref R95 12W E27 230V 95X137mm 2700K 1000Lm stufenlos dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LM9512ZD LED-Ref R95 12W E27 230V 95X137mm 2700K 1000Lm stufenlos dimmbar
Artikel-Nr.:
     986-4992514
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LM9512ZD
EAN/GTIN:
     8718739050198
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Retrofit Lampe mit SMD-Technik in Reflektorform. Sofort hell, effizienter und langlebiger als vergleichbare Energiesparlampen. Dimmbar (hängt vom eingesetzten Dimmer ab)
Weitere Informationen:
Länge:
137 mm
Durchmesser:
95 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Reflektor
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Dimmbar:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.