Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LM8703NW LED-Röhre 31X83 3W E14 85-265VAC 31X83mm 4000K 310Lm n.dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LM8703NW LED-Röhre 31X83 3W E14 85-265VAC 31X83mm 4000K 310Lm n.dimmbar
Artikel-Nr.:
     986-4992547
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LM8703NW
EAN/GTIN:
     4260373590584
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Retrofit Lampe mit SMD-Technik in Röhrenform. Sofort hell, effizienter und langlebiger als vergleichbare Energiespar-/Glühlampen. Sonderspannung 85-265V AC
Weitere Informationen:
Länge:
0,083 mm
Durchmesser:
0,031 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Farbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
A+
Schutzart (IP):
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E14
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Dimmbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.