Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LM5005GR LED Retrofit MR16 5W GU5,3 12V 30° grün 50X48mm n.dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LM5005GR LED Retrofit MR16 5W GU5,3 12V 30° grün 50X48mm n.dimmbar
Artikel-Nr.:
     986-4992648
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LM5005GR
EAN/GTIN:
     8718739048720
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Farbige LED-Retrofit Reflektorlampe zum Austausch von MR16 Halogenreflektoren. Mit farbiger Scheibe, für dezente Farben. Für dekorative Beleuchtung oder Effektbeleuchtung. Wesentlich effizienter als herkömmliche Halogen-Technik mit geringerer Wärmeentwicklung und ohne UV-Strahlung. Direkter Betrieb an fast allen elektronischen und konventionellen Halogentrafos.
Weitere Informationen:
Länge:
48 mm
Durchmesser:
50 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Farbe:
grün
Energieeffizienzklasse:
G
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Sockel:
GU5,3
Lampenform:
Reflektor
Mit Fernbedienung:
false
Lichtstärke:
30 cd
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.