Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LMF5306ZM SMD-LED 6W/827 GX53 230V ww 75X25mm 2700K 350Lm n.dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel Gx53 Matt
LED Leuchtmittel Gx53 Matt
Artikel-Nr.:
     986-4992689
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LMF5306ZM
EAN/GTIN:
     4018412325174
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Leuchtmittel GX53
LED-Retrofit Lampe zum Austausch von Sparlampen CF GX53. Erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Sparlampen: kein Quecksilber, sofort hell und effizienter. Zum Beispiel für Shopbeleuchtung, Küchen oder Vitrinen. Nicht dimmbar -
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0,075 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Farbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
A+
Schutzart (IP):
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
GX53
Lampenform:
sonstige
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Dimmbar:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 8,11*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,29*
€ 10,73*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.