Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meyer 8650016000 Upline 6xLED 2,5W 600 m m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Bodeneinbauleuchte 8650016000
LED-Bodeneinbauleuchte 8650016000
Artikel-Nr.:
     986-4997560
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8650016000
EAN/GTIN:
     4022644422129
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Mit 6 x 2,5 W Hochleistungs-LED, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP67, IK10 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, 2-fach Polyesterpulver beschichtet, mit rahmenbündigem temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas, für Druckbelastung bis max. 2000 kg (nach DIN IEC 60598-2-13), Silikondichtung, mit Einbaugehäuse aus Kunststoff, Kabelanschluss aus Edelstahl, vergossenes Betriebsgerät (AC/DC) eingesetzt
Weitere Informationen:
Max. Belastung:
2000 kg
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Lichtfarbe:
weiß
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
false
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Überrollbar:
true
Justierbar:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 486,56*
€ 566,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 488,57*
€ 567,01*
Frei Haus
ab € 491,11*
€ 571,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 528,27*
€ 609,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 647,75*
€ 731,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,29*
€ 870,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,00*
€ 860,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,70*
€ 839,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,26*
€ 814,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,75*
€ 770,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.