Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI RLS1-LED DAWS-500B830 LED-Reflektor leu. IP65 5000lm LF830 DALI breit...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI RLS1-LED DAWS-500B830 0331469 LED-Refleu.IP65 5000lm LF830 DALI breit
RIDI RLS1-LED DAWS-500B830 0331469 LED-Refleu.IP65 5000lm LF830 DALI breit
Artikel-Nr.:
     986-5010238
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331469
EAN/GTIN:
     4029299469462
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Reflektorleuchte, Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Reflektorgehäuse aus Aluminiumdruckguss mit modernen, großzügig dimensionierten Kühlrippen für eine optimale, effiziente Wärmeableitung. Schutzart IP65. Geschäumte Dichtung zwischen den Gehäusehälften und zwischen Leuchtengehäuse und Reflektor. LED-COB-Modul für hohe Lichtströme von 5.000 bis 16.000 Lumen mit effizienter Lichtlenkung auf kleinstem Raum. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (...840). Lichtlenkung mit robuster Linse aus Echtglas, über Aufnahme ring mit Dichtungsprofil am Reflektorgehäuse verschraubt. LED-Konverter im Leuchtengehäuse montiert. Integrierter Haltebügel für die Aufnahme des Befestigungszubehörs. Optik aus Echtglas mit breit strahlender Lichtverteilung. Montage: Seilpendel-, Rohrpendel-, Ketten- und Deckenmontage mit entsprechendem Befestigungszubehör.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
380 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Pendel
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Schutzabdeckung:
true
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Notlicht:
true
Reflektor:
ohne
Effektiver Lichtstrom:
5360 lm
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Ballwurfsicher:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 405,03*
€ 476,00*
€ 5,95*
ab € 413,96*
€ 484,77*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 499,70*
€ 583,42*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,42*
€ 694,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,07*
€ 678,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,49*
€ 656,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,37*
€ 637,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,70*
€ 594,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.