Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 752085 Abdeckung f.Tastdimmer Valena Allure ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR V.All Abdeckung Legrand 752085 Tastdimmer Uw Legrand 752085
LEGR V.All Abdeckung Legrand 752085 Tastdimmer Uw Legrand 752085
Artikel-Nr.:
     986-5010573
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752085
EAN/GTIN:
     3414970477026
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung für Tastdimmer des Schalterprogramms Valena Allure, Farbe: Ultraweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
zweiteilige Taste
Farbe:
weiß
Verwendung:
Dimmer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Weitere Suchbegriffe: legrand dimmer, schalterabdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,21*
€ 11,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,76*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 12,17*
€ 5,95*
ab € 10,41*
€ 14,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,70*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.