Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 752171 Wechseltaster (SL) 6A Steckklemmen IP44 Valena Life ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Vlife Wechseltaster Ip44 Uw 752171 Legrand 752171
LEGR Vlife Wechseltaster Ip44 Uw 752171 Legrand 752171
Artikel-Nr.:
     986-5010609
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752171
EAN/GTIN:
     3414970464088
Suchbegriffe:
Dimmer
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Valena Life Wechseltaster (SL) 6 A – 250 V~ Steckklemmen, IP44, Farbe: Ultraweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Einzeltaster
Gerätebreite:
74,7 mm
Gerätehöhe:
74,7 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
weiß
Polzahl:
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Aufdruck:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 15,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 16,49*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 14,26*
€ 17,58*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,55*
€ 18,11*
1
€ 5,95*
ab € 14,83*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.