Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 752175 Taster Glocke (SL) IP44 Valena Life ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Vlife Taster Glocke Ip44 Uw 752175 Legrand 752175
LEGR Vlife Taster Glocke Ip44 Uw 752175 Legrand 752175
Artikel-Nr.:
     986-5010612
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752175
EAN/GTIN:
     3414970464101
Suchbegriffe:
Dimmer
Wippentaster
Wipptaster
legrand dimmer
Valena Life Taster mit Glockensymbole (SL) 6 A – 250 V~ Steckklemmen, IP44, Farbe: Ultraweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Einzeltaster
Gerätebreite:
74,7 mm
Gerätehöhe:
74,7 mm
Gerätetiefe:
41,5 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
weiß
Polzahl:
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Aufdruck:
Symbol "Klingel"
Weitere Suchbegriffe: dimmer, wipptaster ip44
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 15,04*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,41*
€ 15,36*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,57*
€ 18,00*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,68*
€ 18,16*
1
€ 5,95*
ab € 14,70*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.