Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 754001 Rahmen 1-fach Valena Life ultraweiß Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5010761
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     754001
EAN/GTIN:
     3414970454201
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Dimmer
Abdeckrahmen
Rahmen
Valena Life Abdeckrahmen 1-fach aus halogenfreiem Thermoplast zum Aufrasten auf Valena-Einsätze, Farbe: Ultraweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
86 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
10 mm
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
false
Befestigungsart:
einrasten
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
1
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
0 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 2,28*
2 Tage
483
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,30*
1 Tag
247
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,45*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,92*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.