Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 754005 Rahmen 5-fach Valena Life ultraweiß Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Valena Life 5Fach Rahmen Uw 754005
LEGR Valena Life 5Fach Rahmen Uw 754005
Artikel-Nr.:
     986-5010765
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     754005
EAN/GTIN:
     3414970454300
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Dimmer
Abdeckrahmen
Rahmen
Valena Life Abdeckrahmen 5-fach aus halogenfreiem Thermoplast für horizontale und vertikale Montage, zum Aufrasten auf Valena-Einsätze, Farbe: Ultraweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
86 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
10 mm
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
false
Befestigungsart:
einrasten
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
5
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
0 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
5
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 4,95*
ab € 11,40*
€ 16,26*
1 Tag
81
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 16,62*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,81*
€ 18,27*
€ 5,95*
ab € 15,02*
€ 21,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,26*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.