Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 754401 Rahmen 1-fach Valena Allure schwarz Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR V.All 1Fach Rah. Legrand 754401 Mattschwarz Legrand 754401
LEGR V.All 1Fach Rah. Legrand 754401 Mattschwarz Legrand 754401
Artikel-Nr.:
     986-5010911
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     754401
EAN/GTIN:
     3414970478481
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Dimmer
Abdeckrahmen
Rahmen
Valena Allure Abdeckrahmen 1-fach aus halogenfreiem Thermoplast zum Aufrasten auf Valena-Einsätze, Farbe: Mattschwarz
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
10 mm
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Befestigungsart:
einrasten
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
1
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
0 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 5,65*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,81*
1
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 7,00*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,74*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.