Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 755002 Wippe Thermoplast Aus- u.Wechselschalter Valena Life Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5011160
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     755002
EAN/GTIN:
     3414970460769
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe aus Thermoplast für Aus- und Wechselschalter des Schalterprogramms Valena Life, Farbe: Aluminium
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
einteilige Wippe
Farbe:
Aluminium
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,67*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,80*
€ 2,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 3,01*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,29*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,69*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.