| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5011266 Herst.-Nr.: 755140 EAN/GTIN: 3414970462381 |
| |
|
| | |
| Wippe aus Thermoplast für Rollladenschalter und -taster des Schalterprogramms Valena Life, Farbe: Ultraweiß Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | dreiteilige Wippe | Farbe: | weiß | Verwendung: | Jalousie | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 9003 | Befestigungsart: | einrasten | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" | Mit Beschriftungsfeld: | true | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | false | Kontrollfenster/Lichtauslass: | false | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,75* | € 7,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,86* | € 7,29* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,33* | € 7,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,29* | € 9,12* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 6,42* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|