| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5011292 Herst.-Nr.: 755180 EAN/GTIN: 3414970455468 |
| |
|
| | |
| Valena Life Blindabdeckung mit Tragring für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung sowie Staubschutzabdeckung. Farbe: Ultraweiß Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Breite der Öffnung: | 53 mm | Höhe der Öffnung: | 53 mm | Bauform der Linse: | quadratisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,94* | € 7,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,19* | € 7,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 5,30* | € 7,81* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,84* | € 8,50* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 6,93* | € 10,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|