Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 755375 Abdeckung f.2-fach Laut- sprecherdose Valena Allure ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 755375 Abdeckung f.2-fach Laut- sprecherdose Valena Allure ultraweiß
Legrand 755375 Abdeckung f.2-fach Laut- sprecherdose Valena Allure ultraweiß
Artikel-Nr.:
     986-5011411
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     755375
EAN/GTIN:
     3414970484390
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Dimmer
Kleinsteckdosenabdeckung
Valena Allure Abdeckung für 2-fach Lautsprecherdosemit Federklemmen. Farbe: Ultraweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
54,8 mm
Gerätehöhe:
54,8 mm
Gerätetiefe:
7,6 mm
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
false
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 9,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,06*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 9,31*
€ 5,95*
ab € 8,01*
€ 11,34*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,23*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.