Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opple 140051479 LED Downl. Rc-HZ R175 13W-DIM 4000K-WH f.Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-HZ R175-13W-Dim-4000-WH Einbaustrahler Weiß LED
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-HZ R175-13W-Dim-4000-WH Einbaustrahler Weiß LED
Artikel-Nr.:
     986-5015852
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140051479
EAN/GTIN:
     6956321871673
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Kompaktes, dimmbares LED-Downlight. Einfacher Wechsel von Kompaktleuchtstofflampen zu LED. Integrierter Treiber für einfache Installation. IP44 (Lichtaustrittsseite).
Weitere Informationen:
Länge:
188 mm
Breite:
188 mm
Außendurchmesser:
188 mm
Höhe/Tiefe:
78 mm
Systemleistung:
13 W
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1200 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.