Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider EVP2CNS161C4 EVlink Wallbox G3 Kabel T2 3,7kW 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EVlink Wallbox G3, Kabel T2 3,7kW 4m
EVlink Wallbox G3, Kabel T2 3,7kW 4m
EVlink Wallbox G3, Kabel T2 3,7kW 4m
Artikel-Nr.:
     986-5024479
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVP2CNS161C4
EAN/GTIN:
     3606485435565
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
EVLink Ersatzteile. EVLink Wallbox G3, Kabel T2 3,7kW 4m.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC 1-phasig
Mit Temperatursensor:
false
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB):
false
Lademodus:
Mode 3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 211,97*
€ 251,72*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,50*
€ 273,93*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 231,55*
€ 276,00*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 240,91*
€ 285,98*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 271,71*
€ 316,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,76*
€ 376,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,71*
€ 323,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.