Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen U2389-V028 Energiezähler MID 4-L 1(6)A RTU Multifunkional Wandleranschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Artikel-Nr.:
     986-5029049
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U2389-V028
EAN/GTIN:
     4012932128666
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
ENERGYMID EM2389-V027 - Multifunktionaler Energiezähler mit Modbus RTU Schnittstelle und multifunktionalem Display. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maximale Funktionalität zum kleinen Preis. Dank einer Vielzahl an Schnittstellen können die Zähler einfach in bestehende Systeme eingebunden werden. . Die neue ENERGYMID Energiezähler-Generation eröffnet Ihnen vollkommen neue Kosteneinsparungspotenziale. Die extrem kleine Bauform mit integrierter Schnittstelle verschafft Ihnen mehr Platz im Verteiler oder Schaltschrank für andere benötigte Funktionen. Dank einer breiten Palette an Schnittstellen sind die geeichten ENERGYMID Energiezähler Ihre perfekte Lösung für die Energieerfassung in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik – und das zum kleinen Preis.. ultrakompakte Bauform 4 TE (72 mm) mit integrierter Schnittstelle4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabeKommunikation via Modbus RTU Schnittstelle Erfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom INbis zu 8 Tarifemultifunktionale Ausführung – bis zu 33 weitere Messgrößen direkt am Display ablesbar z.B. Blindleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor oder Frequenz. PLATZSPARENDERFÜR NOCH MEHR FUNKTIONEN IN IHREM VERTEILER / SCHALTSCHRANKMehr Platz im Verteiler durch ultrakompakte Bauform mit nur 4 TE (72?mm) PlatzbedarfIntegrierte Schnittstelle für die Anbindung an Erfassungs- und OptimierungssystemeSchutz vor Verschmutzungen durch optimiertes GehäuseIntegriertes beleuchtetes Display zum Ablesen von Parametern und EinstellungenManipulationsschutz mit plombierbarer Abdeckung und ParametriersperreSCHNELLER INSTALLIERTFÜR INSTALLATIONEN, DIE AUS DEM STAND FUNKTIONIERENSchnellere Installation durch Fehlererkennung mit Farbwechsel am DisplayEinfache Fehlererkennung durch Überwachung der Installationsparameter wie beispielsweise Drehfeldrichtung oder verpolte WandlerSchnelle Integration und Programmierung durch ausgereifte SoftwaretoolsVielfältige schnelle Montage in beliebiger Einbaulage auf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
6 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für:
Bezug
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Tarifausführung:
Multitarif
Messungsart Lastgang:
true
Rücklaufsperre:
false
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
ohne
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,86*
€ 370,25*
€ 5,95*
ab € 318,18*
€ 376,88*
€ 6,90*
ab € 370,65*
€ 437,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 422,81*
€ 500,20*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,20*
€ 595,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,37*
€ 593,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,08*
€ 551,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,20*
€ 536,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,81*
€ 503,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.