Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN Z19111 Zählerplatz 3Pkt 1Z Res m.Klemmstein 5p 250x1350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res Z19111
Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res Z19111
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5039144
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z19111
EAN/GTIN:
     4015153664340
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld abn
Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res mit Klemmstein,5-polig,BxH : 250x1350mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Montageplatte:
false
Mit Verdrahtung:
true
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anschlussraum:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,90*
€ 108,56*
€ 5,00*
ab € 90,27*
€ 109,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,71*
€ 112,19*
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 113,80*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 135,89*
€ 161,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.