Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opple 140056559 LED Downl. Rc-Sl-E Rd200 24W 2040lm 3000K-WH Slim EcoMax H:34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-Sl-E Rd200-24W-3000-WH Deckenbeleuchtung LED F
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-Sl-E Rd200-24W-3000-WH Deckenbeleuchtung LED F
Artikel-Nr.:
     986-5057602
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140056559
EAN/GTIN:
     6956321885748
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Flaches LED-Downlight. Extrem flaches Design, nur 34mm Höhe. Integrierter Treiber für einfache Installation. Geeignet zum Nachrüsten durch verschiedene Adapterringgrößen. IP44 (Lichtaustrittsseite).
Weitere Informationen:
Länge:
213 mm
Breite:
213 mm
Außendurchmesser:
213 mm
Höhe/Tiefe:
31 mm
Systemleistung:
24 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
matt
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
2040 lm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,69*
€ 41,70*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,82*
€ 41,82*
€ 3,90*
ab € 30,59*
€ 42,94*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
140060647
ab € 9,41*
Zubehör
Opple
140060648
ab € 9,44*
Zubehör
Opple
542098030700
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.