| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5058676 Herst.-Nr.: 25537 EAN/GTIN: 4015162255379 |
|
|
| | |
| Wandhalterung für Kugelkameras IND2417, IND2427M, IND2437. Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003. Inkl. Dichtung. Auch mit Anschlusskasten AK301 verwendbar. Abmessungen: D 119 x 85 x 182mm Gesamtlänge. Weitere Informationen: | | Höhe: | 85 mm | Breite: | 119 mm | Farbe: | weiß | Montageart: | Wand | Geeignet für: | Kamera |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,19* | € 33,10* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,44* | € 33,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,77* | € 34,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,63* | € 36,94* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 42,24* | € 50,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|