Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AFDD-25/2/B/003-LI/A Brandschutz- schalter 2pol B25A 30mA KV Typ A 187226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5059860
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     187226
EAN/GTIN:
     4015081822751
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
eaton afdd
Brandschutzschalter (Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung) mit Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, entspricht IEC/EN 62606, sichere Erkennung von Fehlerlichtbögen, Fehlerstromteil netzspannungsunabhängig, wahlweise pulsstromsensitiv, verzögert oder unverzögert, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Ausgelöstanzeige mit LED, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsfehlerströme 10 mA oder 30 mA, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken B, C, Bemessungsschaltvermögen bis 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
0 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
0 kA
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
67 mm
Auslösecharakteristik:
B
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Weitere Suchbegriffe: afdd schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,68*
€ 203,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 167,30*
€ 203,25*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,67*
€ 287,32*
€ 6,90*
ab € 249,98*
€ 321,65*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.