Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 130894-03-03-E Rangierfeld 19z 1HE 75mm RAL 7035 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     986-5061943
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130894-03-03-E
EAN/GTIN:
     4251122186080
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Rangierfeld 19 Zoll 1HE, Kabelmanagement zum horizontalen Rangieren der Patchkabel, Kabelführungsbügel ca. 75,0 mm, 5 Kabelführungsbügel, Stahl pulverbeschichtet, Varianten: schwarz oder grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Breite:
75 mm
Werkstoff:
Metall
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll rangierpanel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,48*
€ 6,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,43*
€ 6,70*
3 Tage
22
€ 6,40*
ab € 4,66*
€ 6,94*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 6,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,74*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.